Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,1 - 1,6 A - 3RU21161AB0-ZX95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 1.1...1.6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Conditionnement
64 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209859739
Réf. Sonepar
00080985973
Réf. Fournisseur
3RU21161AB0-ZX95
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
1.1...1.6 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0


