Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A - 3RU21161CB0-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 1.8...2.5 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Conditionnement

  • 64 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209859760

Réf. Sonepar

00080985976

Réf. Fournisseur

3RU21161CB0-ZX95

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

1.8...2.5 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais de surcharge 1,8...2,5 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarment automatique/manuel Emballage retournable Colisage = 64 piè

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry