🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 14 - 20 A - 3RU21264BC1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 14...20 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209781252

Réf. Sonepar

00080978125

Réf. Fournisseur

3RU21264BC1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

14...20 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

relais de surcharge 14...20 A thermique pour protection de moteurs taille S0, CLASSE 10 installation séparée circuit principal : borne à ressort circuit auxiliaire : borne à ressort réarmement automatique/manuel

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry