Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 14 - 20 A - 3RU21264BB0-ZW96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 14...20 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Conditionnement
32 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209903432
Réf. Sonepar
00080990350
Réf. Fournisseur
3RU21264BB0-ZW96
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
14...20 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


