Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 20 - 25 A - 3RU21264DC1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 20...25 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209781276

Réf. Sonepar

00080978127

Réf. Fournisseur

3RU21264DC1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

20...25 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

relais de surcharge 20...25 A thermique pour protection de moteurs taille S0, CLASSE 10 installation séparée circuit principal : borne à ressort circuit auxiliaire : borne à ressort réarmement automatique/manuel