🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 7,0 - 10 A - 3RU21161JB0-ZW96

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 7,0 - 10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 7...10 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Conditionnement

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209914230

Réf. Sonepar

00080991423

Réf. Fournisseur

3RU21161JB0-ZW96

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

7...10 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais de surcharge 7,0...10 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarment automatique/manuel Emballage groupé Colisage = 32 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry