🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAY COURANT >N<, AC 230V - 5TT6112

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAY COURANT >N<, AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 10...10 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869183022

Réf. Sonepar

00080918325

Réf. Fournisseur

5TT6112

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

10...10 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais à maximum de courant T5570 230V CA 10A monophasé avec capuchon transparent

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry