Siemens Industry - RELAY COURANT >N<, AC 230V - 5TT6114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 15...15 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869183046
Réf. Sonepar
00080918327
Réf. Fournisseur
5TT6114
Marque
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
15...15 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
20 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


