Siemens Industry - RELAY INFORM. D'ANOMALIE >N< - 5TT3461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 230...230 V
type de tension de la plage de mesure - AC
type de tension de fonctionnement - AC
type de tension d’alimentation - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869156002
Réf. Sonepar
00080915600
Réf. Fournisseur
5TT3461
Marque
Siemens Industry
plage de mesure de la tension 1:
230...230 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC
type de tension d’alimentation:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
valeur de fonctionnement de la tension:
-99999...-99999 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
-99999 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
-99999 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
-99999 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
-99999 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V


