Siemens Industry - RELAY >N< - 5TT3171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 16...16 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869073002
Réf. Sonepar
00080907300
Réf. Fournisseur
5TT3171
Marque
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
16...16 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V


