🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - REMOTE SWITCH 4NO DC 110V 16A - 5TT41141

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - REMOTE SWITCH 4NO DC 110V 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869414898

Réf. Sonepar

00080048858

Réf. Fournisseur

5TT41141

Marque

Siemens Industry

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

70 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

88...121 V

type de tension de commande 1:

DC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

250...400 V

type de tension d’alimentation:

DC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

900 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

400 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur avec 4 contacts à fermeture contact pour CA 230V, 400V 16A Commande 110V CC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry