Siemens Industry - RENFORCEMENT SOCLE H100/L=P=800 - 8PQ10180BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RENFORCEMENT SOCLE H100/L=P=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160947

Réf. Sonepar

00080816094

Réf. Fournisseur

8PQ10180BA02

Marque

Siemens Industry

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

25 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

renfort de socle H : 100 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry