Siemens Industry - Répartiteur de terrain actif AFD8 pour PROFIBUS PA pour Foundation Fieldbus H1, - 6ES71570AG820XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
protocole pris en charge pour ASI - Non
supporte le protocole KNX - Non
protocole pris en charge pour Data-Highway - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515082026
Réf. Sonepar
00080967518
Réf. Fournisseur
6ES71570AG820XA0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
composants système:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec séparation de potentiel:
Oui
largeur:
360 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
83 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


