Siemens Industry - revtement de chssis ip30, l : 800 mm - 8PQ21978BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - revtement de chssis ip30, l : 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1975 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164143

Réf. Sonepar

00080816414

Réf. Fournisseur

8PQ21978BA11

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1975 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

revtement de chssis IP30, L : 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry