En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RF620T, 127x38x6mm, NXP Ucode 7Xm-2K - 6GT28103HC80

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • largeur - 127 mm

  • hauteur - 6 mm

  • profondeur - 38 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026882

Réf. Sonepar

00080602688

Réf. Fournisseur

6GT28103HC80

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

5000 mm

type de mémoire:

EEPROM

largeur:

127 mm

hauteur:

6 mm

profondeur:

38 mm

poids:

18 g

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF620T PP, 127 x 38 x 6 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 928 MHz NXP UCODE 7xm-2k 448 bits (56 octets) EPC-ID 2048 bits (256 octets) mémoire utilisateur fixation par montage sur métal marquage laser possible tempé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry