En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RF650T, ETSI 54x24x8,8 mm, Ucode8 - 6GT28102HC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RF650T, ETSI 54x24x8,8 mm, Ucode8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 3000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 8.8 mm

  • profondeur - 24 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026981

Réf. Sonepar

00080602698

Réf. Fournisseur

6GT28102HC00

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

3000 mm

type de mémoire:

EEPROM

largeur:

54 mm

hauteur:

8.8 mm

profondeur:

24 mm

poids:

7 g

SIMATIC RF650T (ETSI) ASA, TPS-SEBS, 54 x 24 x 8,8 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, NXP UCODE 8 128 bits (16 octets) EPC-ID 0 bit (0 octet) mémoire utilisateur autocollant sur métal impression impossible températ

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry