En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RF670T, Logistic 43x33x7,5 mm,Ucode 9 - 6GT28102MG00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RF670T, Logistic 43x33x7,5 mm,Ucode 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 33 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106027179

Réf. Sonepar

00080602717

Réf. Fournisseur

6GT28102MG00

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

5000 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

33 mm

SIMATIC RF670T (ETSI) PPS, 43 x 33 x 5,5 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, NXP UCODE 9XM 496 bits (62 octets) EPC-ID 752 bits (94 octets) mémoire utilisateur fixation par montage sur métal impression impossible te

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry