En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RF670T, OEM ETSI 40x30x4,1 mm, Ucode9 xm - 6GT28103MG00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RF670T, OEM ETSI 40x30x4,1 mm, Ucode9 xm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 4500 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 4.1 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026936

Réf. Sonepar

00080602693

Réf. Fournisseur

6GT28103MG00

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

4500 mm

type de mémoire:

EEPROM

largeur:

40 mm

hauteur:

4.1 mm

profondeur:

30 mm

poids:

8 g

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF670T (ETSI) FR4, 40 x 30 x 4,1 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, NXP UCODE 9XM 496 bits (62 octets) EPC-ID 752 bits (94 octets) mémoire utilisateur fixation par collage sur métal, résistant aux températu

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry