En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RF675T ETSI M20x1/6mm Impinj Monza R6P - 6GT28102EF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RF675T ETSI M20x1/6mm Impinj Monza R6P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 600 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • hauteur - 6 mm

  • diamètre - 20 mm

  • poids - 3 g

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026967

Réf. Sonepar

00080602696

Réf. Fournisseur

6GT28102EF00

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

600 mm

type de mémoire:

EEPROM

hauteur:

6 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3 g

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF675T (ETSI) PBT, alu, 20 x 6 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, IMPINJ MONZA R6-P 128 bits (16 octets) EPC-ID 32 bits (4 octets) mémoire utilisateur visser, coller sur métal impression impossible températ

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry