Siemens Industry - rglage analogique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, - 3UG55142BR20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - rglage analogique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 3 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...760 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621099934

Réf. Sonepar

00080134149

Réf. Fournisseur

3UG55142BR20

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

3 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...760 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

90...690 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

rglage analogique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymtrie et de la sous-tension 3x 160-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry