Siemens Industry - rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d - 3UG56161CR20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 3 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 90...760 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621099941

Réf. Sonepar

00080134150

Réf. Fournisseur

3UG56161CR20

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

3 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

90...760 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

160...760 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

160...760 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

160...760 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

160...760 V

rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymtrie, de la frquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry