Siemens Industry - rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d - 3UG56162CR20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 3 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 90...760 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621099958
Réf. Sonepar
00080134151
Réf. Fournisseur
3UG56162CR20
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
3 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
90...760 V
avec pinces amovibles:
Oui
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...690 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


