Siemens Industry - RONFLEUR 230V AC - 8WD42500FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 50 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209375154
Réf. Sonepar
00080937515
Réf. Fournisseur
8WD42500FA
Marque
Siemens Industry
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
50 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
volume:
85 dB
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


