Siemens Industry - S7-1500, AI 8xHART HF - 6ES75317TF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AI 8xHART HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623412540

Réf. Sonepar

00080132283

Réf. Fournisseur

6ES75317TF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrée analogique AI 8xHART HF, précision 0,1 %, 8 voies dans des groupes de 4, tension de mode commun : 30V AC/60V DC, diagnostic; alarme de processus calibrer en RUN ; livré avec élément d'alimentation, étrier de
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry