Siemens Industry - S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA - 6ES75317QF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623410423

Réf. Sonepar

00080002060

Réf. Fournisseur

6ES75317QF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrée analogique, AI 8xU/I/R/RTD BA, résolution 16 bits, Précision 0,5%, 8 voies dans des groupes de 8, tension de mode commun 4 V CC, diagnostic, alarmes de processus; livré avec élément d'alimentation, étrier de

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry