Siemens Industry - S7-1500, AQ 4xU/I HF - 6ES75325ND000AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
sorties analogiques configurables - Oui
sortie, courant - Oui
sortie, tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623406556
Réf. Sonepar
00080340657
Réf. Fournisseur
6ES75325ND000AB0
Marque
Siemens Industry
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
4
sorties analogiques configurables:
Oui
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
résolution des sorties analogiques:
16 Bit
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


