Siemens Industry - S7-1500, AQ 8xHART HF - 6ES75328TF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AQ 8xHART HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • sortie, courant - Oui

  • signal de sortie configurable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC S7 1500

EAN

4047623414452

Réf. Sonepar

00080341445

Réf. Fournisseur

6ES75328TF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

8

sorties analogiques configurables:

Oui

sortie, courant:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ 8xHART HF, résolution 16 bits, précision 0,2 %, 8 voies par groupes de 8 diagnostic, valeurs de remplacement, livré avec Élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage ; conne