En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - S7-1500, AQ 8xU/I HS - 6ES75325HF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AQ 8xU/I HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515080176

Réf. Sonepar

00080508017

Réf. Fournisseur

6ES75325HF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

8

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ8xU/I HS, résolution 16 bits, précision 0,3%, 8 voies dans des groupes de 8, diagnostic; valeur de remplacement 8 voies en 0,125ms suréchantillonnage; le module prend en charge la coupure de sé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry