🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - S7-1500, DI 16 x 24...125V UC HF - 6ES75217EH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DI 16 x 24...125V UC HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

  • courant d'entrée au signal 1 - 3 mA

  • tension admissible à l'entrée - -146...146 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623406075

Réf. Sonepar

00080340607

Réf. Fournisseur

6ES75217EH000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

3 mA

tension admissible à l'entrée:

-146...146 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.05...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR entrée TOR 16x 24...125 V UC HF, 16 voies dans des groupes de 1 ; retard d'entrée 0,05..20 ms ; type d'entrée 3 (CEI 61131) ; diagnostic ; alarme de process : Connecteur frontal (bornes à vis ou push-in

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry