Siemens Industry - S7-1500, DI 16X24VDC HS - 6ES75217BH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DI 16X24VDC HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411666

Réf. Sonepar

00080057682

Réf. Fournisseur

6ES75217BH000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

9 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.05...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR contact auxiliaire DI 16X24VDC; 16 voies par groupes de 8 ; pour codeur 24V; alimentation du capteur 24VDC; type d'entrée 2 (IEC 61131) ; retard d'entrée paramétrable 0,05..20ms fonctionnement isochrone

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry