Siemens Industry - S7-1500, DI 32X24VDC BA - 6ES75211BL100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 32
nombre de sorties numériques - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047623402527
Réf. Sonepar
00080340252
Réf. Fournisseur
6ES75211BL100AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
32
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
2.7 mA
tension admissible à l'entrée:
-30...30 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
3...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
25 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


