Siemens Industry - S7-1500, DI 64x24VDC SNK/SRC BA - 6ES75211BP000AA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 64
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623411000
Réf. Sonepar
00080051074
Réf. Fournisseur
6ES75211BP000AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
64
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
2.7 mA
tension admissible à l'entrée:
-30...30 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
capacité de redondance:
Non
temps de retard en cas de changement de signal:
3...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


