Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC) - 6ES75225FH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

  • type de sortie numérique - triac

  • courant de sortie - 1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623404101

Réf. Sonepar

00080340410

Réf. Fournisseur

6ES75225FH000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

1 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 16xAC 230V/1A ST ; TRIAC ; 16 voies dans des groupes de 2 ; 2A par groupe ; valeur de remplacement : Connecteur frontal (bornes à vis ou push-in) à commander séparément

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry