Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X230VAC/2A ST (RELAY) - 6ES75225HH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X230VAC/2A ST (RELAY)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623404187

Réf. Sonepar

00080340418

Réf. Fournisseur

6ES75225HH000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 16x 230V CA/2A ST; relais 16 voies dans des groupes de 2; 4A par groupe ; compteur de cycles de man?uvres pour relais intégré diagnostic; valeur de remplacement: le module prend en charge la coupure

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry