Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X24V CC/0.5AHF - 6ES75221BH010AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 1500
EAN
4047623405931
Réf. Sonepar
00080340593
Réf. Fournisseur
6ES75221BH010AB0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
0 mA
tension admissible à l'entrée:
16...16 V
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
0...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...0.5 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm


