Siemens Industry - S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A BA - 6ES75221BP000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 64

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411017

Réf. Sonepar

00080051075

Réf. Fournisseur

6ES75221BP000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

64

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.3 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR, DQ 64x24V DC/0,3A BA, 64 voies par groupes de 16, 2A par groupe à 60°C, écriture P, 35mm de large, le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry