Siemens Industry - S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA - 6ES75221BP500AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 64

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411024

Réf. Sonepar

00080051076

Réf. Fournisseur

6ES75221BP500AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

64

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.3 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR, DQ 64x24V CC/0,3A SNK BA, 64 voies par groupes de 16, 2A par groupe à 60°C, écriture M, 35mm de large, câbles et embase à commander séparément comme accessoires

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry