Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF - 6ES75221BF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515079880

Réf. Sonepar

00080507988

Réf. Fournisseur

6ES75221BF000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

2

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 8x24V CC/2A HF ; 8 voies par groupes de 8; 8A par groupe ; diagnostic ; valeur de remplacement : 2 vois utilisables pour la modulation de largeur d'impulsions(MLI) . Le module prend en charge la cou

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry