Siemens Industry - S7-1500, DQ 8x24VDC/5A HS - 6ES75225BF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 8x24VDC/5A HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623414728

Réf. Sonepar

00080341472

Réf. Fournisseur

6ES75225BF000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

sorties numériques configurables:

Oui

courant de sortie:

5 A

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR, DQ 8x24 V DC/5 A HS, largeur de montage 35 mm, 8 voies dans des groupes de 4, 5 A / voie, 8 A / groupe, par groupe 2 voies peuvent être commutées en parallèle (2 x 8A), 8 voies avec modulation de larg

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry