Siemens Industry - S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC - 6ES75050RA000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 24...60 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie CC - 19.2...28.8 V

  • courant de sortie max. CC - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515080152

Réf. Sonepar

00080508015

Réf. Fournisseur

6ES75050RA000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

24...60 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie CC:

19.2...28.8 V

courant de sortie max. CC:

0 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

puissance dissipée:

60 W

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, Alimentation système PS 60W 24/48/60V CC, alimente le bus interne de S7-1500 en tension de service

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry