Siemens Industry - S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC HF - 6ES75050RB000AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 19.2...72 V
type de tension d'entrée - DC
type de tension de sortie - DC
puissance dissipée - 60 W
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623407850
Réf. Sonepar
00080340920
Réf. Fournisseur
6ES75050RB000AB0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
19.2...72 V
type de tension d'entrée:
DC
type de tension de sortie:
DC
puissance dissipée:
60 W
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


