🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 3,2 M - 6ES79224BD205AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 3,2 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3.2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 48

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515130734

Réf. Sonepar

00080513073

Réf. Fournisseur

6ES79224BD205AE0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3.2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

48

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1CL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version à sertir VPE=5 unités L = 3,2 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry