Siemens Industry - S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 5,0 M - 6ES79224BF000AD0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 5,0 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC TOP connect

EAN

4025515130741

Réf. Sonepar

00080513074

Réf. Fournisseur

6ES79224BF000AD0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

raccordement à vis

nombre de pôles:

48

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1AL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 5,0 m