Siemens Industry - S7-400 FRONTST. AV. CONDUCT. 5,0 M UL - 6ES79224BF000UD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis
nombre de pôles - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515132578
Réf. Sonepar
00080513257
Réf. Fournisseur
6ES79224BF000UD0
Marque
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
raccordement à vis
nombre de pôles:
48
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


