Siemens Industry - Safety cover - 8PQ40003BA35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 35 mm
hauteur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624045358
Réf. Sonepar
00080404535
Réf. Fournisseur
8PQ40003BA35
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
35 mm
hauteur:
1 mm
couvercle 3WA


