Siemens Industry - SAFETY TRANSFORMER, 24VA - 4AC37240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 2 A
courant de sortie max. - 2 A
type de transfo - transfo de sécurité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869438337
Réf. Sonepar
00080943833
Réf. Fournisseur
4AC37240
Marque
Siemens Industry
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
8 V
intensité de courant secondaire 1:
2 A
courant de sortie max.:
2 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
-99999 V
intensité de courant secondaire 2:
2 A
intensité de courant secondaire 3:
-99999 A
puissance de sortie max.:
24 W
puissance dissipée max.:
7.6 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
64 mm
largeur en nombre de modules:
3
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non


