🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SAFETY TRANSFORMER, 40VA - 4AC37400

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SAFETY TRANSFORMER, 40VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 3.3 A

  • courant de sortie max. - 3.3 A

  • type de transfo - transfo de sécurité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869438344

Réf. Sonepar

00080943834

Réf. Fournisseur

4AC37400

Marque

Siemens Industry

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

3.3 A

courant de sortie max.:

3.3 A

type de transfo:

transfo de sécurité

tension secondaire 2:

24 V

tension secondaire 3:

-99999 V

intensité de courant secondaire 2:

1.6 A

intensité de courant secondaire 3:

-99999 A

puissance de sortie max.:

40 W

puissance dissipée max.:

7.7 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

90 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

64 mm

largeur en nombre de modules:

5

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

transformateur de sécurité, 40 VA, primaire 230 V AC, 50 Hz, secondaire 2x 12 V/24 V AC avec fusible PTC, 5TE++

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry