En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1221 Signal Board, 8DI 24VDC 100kHz - 6ES72213BF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1221 Signal Board, 8DI 24VDC 100kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • entrées numériques configurables - Oui

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417187

Réf. Sonepar

00080341718

Réf. Fournisseur

6ES72213BF500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

6 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.0001...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrée TOR SB 1221, 8 entrées TOR 100 kHz ; entrées : 8x DI 24 V DC Sink/Source, 100 kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry