🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1222 Signal Board, 8DQ 24VDC 100kHz - 6ES72225BF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1222 Signal Board, 8DQ 24VDC 100kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de sorties numériques - 8

  • entrées numériques configurables - Oui

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417194

Réf. Sonepar

00080341719

Réf. Fournisseur

6ES72225BF500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de sorties numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module de sorties TOR SB 1222 8 sorties TOR 100 kHz ; sorties : 8x DQ 24 V DC 0,1 A puits/source transistor, 100 kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry