🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1223 Signal Board, 4DI/4DQ 5V 200kHz - 6ES72237AF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1223 Signal Board, 4DI/4DQ 5V 200kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 4.25...6 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417217

Réf. Sonepar

00080341721

Réf. Fournisseur

6ES72237AF500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

4.25...6 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

15 mA

tension admissible à l'entrée:

0...6 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

0...6 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.0001...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties TOR SB 1223, 4DI/4DO 200 kHz ; entrées : 4x DI 5V DC, 200 kHz ; sorties : 4x DQ 5 V DC 0,1A, puits/source transistor, 200 kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry